AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL6093590 REXA MINI3-S03/M008-523/P - 6093590

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL6093590 REXA MINI3-S03/M008-523/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 20 m

  • Materiale dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Materiali dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062679232683

Codice prodotto

WIL6093590

Cod. produttore

6093590

Produttore

WIL

Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):

20 m

Materiale dell\'alloggiamento motore:

Acciaio inox

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Materiali dell\'alloggiamento motore:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Materiale alloggiamento della pompa:

Ghisa

Con trituratore:

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Ghisa GG 25 (GJL-250)

Corrente nominale:

5 A

Potenza di uscita del motore (P2):

750 kW

Potenza motrice assorbita (P1):

1070 kW

Dimensioni massime parti fisse:

10 mm

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Grado di protezione (IP):

IP68

Velocità di rotazione:

2829 1/min

Altezza pompa:

407 mm

Pompa provvista di trituratore Wilo Rexa MINI3-S03/M008-523/P,0.75kW