AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL6091382 TWI4.14-11-DM-D - 6091382

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL6091382 TWI4.14-11-DM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 3 kW

  • Frequenza - 50 Hz

  • Materiale girante - Acciaio inox

  • Corrente nominale - 7 A

  • Classe di isolamento secondo IEC - B

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062679142333

Codice prodotto

WIL6091382

Cod. produttore

6091382

Produttore

WIL

Potenza di uscita del motore (P2):

3 kW

Frequenza:

50 Hz

Materiale girante:

Acciaio inox

Corrente nominale:

7 A

Classe di isolamento secondo IEC:

B

Velocità di rotazione:

2845 1/min

Grado di protezione (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWI4.14-11-D, Rp 2, 3x400, 3kW