WILO ITALIA - WIL6081632 TWU4.08-51-DM-C - 6081632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 7 kW
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 18 A
Classe di isolamento secondo IEC - B
Velocità di rotazione - 2830 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4048482739083
Codice prodotto
WIL6081632
Cod. produttore
6081632
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
7 kW
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
18 A
Classe di isolamento secondo IEC:
B
Velocità di rotazione:
2830 1/min
Grado di protezione (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU4.08-51-C,Rp2,3x400V,7.5kW


