AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL6081553 TWI4.14-31-DM-C - 6081553

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL6081553 TWI4.14-31-DM-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 7 kW

  • Frequenza - 50 Hz

  • Materiale girante - Acciaio inox

  • Corrente nominale - 18 A

  • Classe di isolamento secondo IEC - B

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482739663

Codice prodotto

WIL6081553

Cod. produttore

6081553

Produttore

WIL

Potenza di uscita del motore (P2):

7 kW

Frequenza:

50 Hz

Materiale girante:

Acciaio inox

Corrente nominale:

18 A

Classe di isolamento secondo IEC:

B

Velocità di rotazione:

2820 1/min

Grado di protezione (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWI 4.14-31-C,Rp 2,3x400V,7.5kW