AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL6076773 PRO-C10-518A/40T045X540/O - 6076773

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL6076773 PRO-C10-518A/40T045X540/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 12 m

  • Materiale dell\'alloggiamento motore - Ghisa

  • Collegamento elettrico - Cavo

  • Materiali dell\'alloggiamento motore - Ghisa GG 25 (GJL-250)

  • Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482580029

Codice prodotto

WIL6076773

Cod. produttore

6076773

Produttore

WIL

Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):

12 m

Materiale dell\'alloggiamento motore:

Ghisa

Collegamento elettrico:

Cavo

Materiali dell\'alloggiamento motore:

Ghisa GG 25 (GJL-250)

Materiale alloggiamento della pompa:

Ghisa

Con trituratore:

no

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Ghisa GG 25 (GJL-250)

Corrente nominale:

9 A

Potenza di uscita del motore (P2):

4500 kW

Potenza motrice assorbita (P1):

5800 kW

Dimensioni massime parti fisse:

100 mm

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

H

Grado di protezione (IP):

IP68

Velocità di rotazione:

1405 1/min

Pompa sommerg. acque cariche Wilo Rexa PRO C10DA-518/EAD0X4-T0045-540-O Pompaggio di Acque cariche non trattate Acque cariche contenenti sostanze fecali Acque reflue