AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL6043945 TS32/12A 10M CA

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL6043945 TS32/12A 10M CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 11 m

  • Materiale dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Materiali dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Materiale alloggiamento della pompa - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044966461907

Codice prodotto

WIL6043945

Cod. produttore

6043945

Produttore

WIL

Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):

11 m

Materiale dell\'alloggiamento motore:

Acciaio inox

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Materiali dell\'alloggiamento motore:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Materiale alloggiamento della pompa:

Acciaio inox

Circuito della pompa:

Con galleggiante integrato

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Corrente nominale:

3 A

Potenza di uscita del motore (P2):

600 kW

Potenza motrice assorbita (P1):

900 kW

Dimensioni massime parti fisse:

10 mm

Frequenza:

50 Hz

Diametro pompe:

171 mm

Classe di isolamento secondo IEC:

B

Grado di protezione (IP):

IP68

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Altezza pompa:

320 mm

Pompa sommergibile per acque reflue Wilo Drain TS 32/12-A,Rp11/4,1x230V,0.6kW