WILO ITALIA - WIL4244393 STRATOS PICO 25/0,5-4 - 4244393

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Integrato
Grado di protezione (IP) - IPX4D
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
4062679126067
Codice prodotto
WIL4244393
Cod. produttore
4244393
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Integrato
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
0 A
Potenza motrice assorbita (P1):
20 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F


