AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4244391 STRATOS PICO 15/0,5-6

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4244391 STRATOS PICO 15/0,5-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Regolazione velocità motore - Integrato

  • Grado di protezione (IP) - IPX4D

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062679126043

Codice prodotto

WIL4244391

Cod. produttore

4244391

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Regolazione velocità motore:

Integrato

Grado di protezione (IP):

IPX4D

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

0 A

Potenza motrice assorbita (P1):

40 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Stratos PICO 15/0,5-6, G1, 40W Impianti di riscaldamento dell'acqua di ogni tipo, impianti di condizionamento, impianti di circolazione industriali.