AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4244151 HIMULTI 3-44 P/1/5/230 - 4244151

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4244151 HIMULTI 3-44 P/1/5/230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW

  • Frequenza - 50 Hz

  • Classe di isolamento secondo IEC - F

  • Corrente nominale - 3 A

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062679117928

Codice prodotto

WIL4244151

Cod. produttore

4244151

Produttore

WIL

Potenza di uscita del motore (P2):

0 kW

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Corrente nominale:

3 A

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza pompa:

216 mm

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo 3-44 P