WILO ITALIA - WIL4240463 MEDANA CV1-L.207-1/E/A/10O - 4240463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 4 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
4062679046747
Codice prodotto
WIL4240463
Cod. produttore
4240463
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
4 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza pompa:
548 mm
Lunghezza di incasso:
202 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Autoadescante:
no


