WILO ITALIA - WIL4232745 VARIOS PICO-STG 30/1-8-180 - 4232745

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Integrato
Classe di qualità alloggiamento pompa - Ghisa GG 20 (GJL-200)
Grado di protezione (IP) - IPX4D
Confezione
1 PZ
EAN
4048482943923
Codice prodotto
WIL4232745
Cod. produttore
4232745
Produttore
WIL
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Integrato
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Ghisa GG 20 (GJL-200)
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
0 A
Potenza motrice assorbita (P1):
75 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F


