AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4232742 VARIOS PICO-STG 15/1-8-130

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4232742 VARIOS PICO-STG 15/1-8-130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa

  • Doppia pompa - no

  • Regolazione velocità motore - Integrato

  • Classe di qualità alloggiamento pompa - Ghisa GG 20 (GJL-200)

  • Grado di protezione (IP) - IPX4D

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482946122

Codice prodotto

WIL4232742

Cod. produttore

4232742

Produttore

WIL

Materiale alloggiamento della pompa:

Ghisa

Doppia pompa:

no

Regolazione velocità motore:

Integrato

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Ghisa GG 20 (GJL-200)

Grado di protezione (IP):

IPX4D

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

0 A

Potenza motrice assorbita (P1):

75 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

La pompa sostitutiva più versatile di tutti i tempi.Wilo-Varios PICO-STG è la soluzione universale per la sostituzione nel campo del riscaldamento, condizionamento e refrigerazione per complessi residenziali mono e bifamiliari. Consente il funzionamento standard e il modo di regolazione esterno e, grazie alla funzione Sync Assistant, è possibile regolare in tutta semplicità le impostazioni della pompa sostituita. La sua struttura compatta, l’acquisizione delle curve caratteristiche della pompa precedente con la nuova funzione di sincronizzazione rendono particolarmente semplice l’installazione e la messa in servizio. E con la “tecnologia a pulsante verde” l’uso è estremamente confortevole.