WILO ITALIA - WIL4231492 MEDANA CH1-L.605-1/E/A/10T - 4231492
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 8 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
4048482887104
Codice prodotto
WIL4231492
Cod. produttore
4231492
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
1 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
8 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza pompa:
213 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min


