WILO ITALIA - WIL4222650 STAR-Z NOVA T - 4222650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Grado di protezione (IP) - IP42
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 0 A
Potenza motrice assorbita (P1) - 7 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4048482853406
Codice prodotto
WIL4222650
Cod. produttore
4222650
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Grado di protezione (IP):
IP42
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
0 A
Potenza motrice assorbita (P1):
7 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Velocità di rotazione:
3000 1/min
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Star-Z NOVA T, G1-PN10,1x230V,7W Impianti di circolazione per acqua potabile nell'industria e nella tecnica edilizia.


