AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4216473 STRATOS PICO-Z 25/1-6

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4216473 STRATOS PICO-Z 25/1-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale alloggiamento della pompa - Acciaio inox

  • Portata volumetrica (BEP) - 2.003 m³/h

  • Doppia pompa - no

  • Regolazione velocità motore - Integrato

  • Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 367.2 kPa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482755106

Codice prodotto

WIL4216473

Cod. produttore

4216473

Produttore

WIL

Materiale alloggiamento della pompa:

Acciaio inox

Portata volumetrica (BEP):

2.003 m³/h

Doppia pompa:

no

Regolazione velocità motore:

Integrato

Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):

367.2 kPa

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Altri

Grado di protezione (IP):

IPX4D

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

0 A

Potenza motrice assorbita (P1):

45 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Massima igiene ed efficienza energetica nella circolazione di acqua calda sanitaria.Wilo-Stratos PICO-Z è la pompa di ricircolo ideale per l’approvvigionamento di acqua calda sanitaria in case bifamiliari o condomini residenziali, ma anche in piccoli edifici in cui si trovano appartamenti e locali commerciali. Grazie al corpo pompa in acciaio inossidabile, al rilevamento e al supporto della disinfezione termica, offre la massima sicurezza igienica per tutto l’impianto di acqua calda sanitaria. Grazie aWilo-Connector, si installa rapidamente dal punto di vista elettrico e può essere messa in funzione con un semplice clic come da impostazioni di fabbrica. La pompa ad alta efficienza dotata di motore EC offre, insieme al modo di funzionamento controllatoda temperatura o manuale, tutte le possibilità di riduzione della potenza elettrica assorbita. Il grande display a colori, un menu di impostazione chiaro insieme alla tecnologia del pulsante verde rendono l’impiego della pompa molto confortevole.