WILO ITALIA - WIL4215519 YONOS PICO 30/1-4 - 4215519
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Tensione nominale - 230...230 V
Grado di protezione (IP) - IPX2D
Numero di fasi - 1
Materiale girante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4048482758510
Codice prodotto
WIL4215519
Cod. produttore
4215519
Produttore
WIL
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Tensione nominale:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IPX2D
Numero di fasi:
1
Materiale girante:
Altri
Frequenza:
50 Hz
Pompa di ricircolo a rotore bagnato con attacco filettato, motore EC autoprotetto e regolazione elettronica della potenza integrata. Adatta per l'impiego in impianti di riscaldamento dell'acqua di ogni tipo, impianti di condizionamento, impianti di circolazione industriali. Massima praticità d'impiego grazie alla tecnologia del pulsante verde con nuove impostazioni intelligenti, interfaccia utente intuitiva e nuove funzioni. Efficienza energetica ottimizzata grazie alla tecnologia del motore EC, alle impostazioni con una precisione di 0,1 m e alla visualizzazione della potenza assorbita effettiva. Installazione semplice e rapida e sostituzione senza difficoltà grazie alla nuova costruzione ottimizzata. Manutenzione semplificata e sicurezza di funzionamento maggiore grazie al riavvio automatico e manuale e alla funzione di aerazione della pompa. Massima sicurezza di funzionamento e di comando grazie alla tecnologia comprovata.


