AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4194284 HIMULTI 3 3-45 P - 4194284

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4194284 HIMULTI 3 3-45 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW

  • Portata volumetrica (BEP) - 3.82 m³/h

  • Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 3642 kPa

  • Frequenza - 50 Hz

  • Classe di isolamento secondo IEC - F

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482500591

Codice prodotto

WIL4194284

Cod. produttore

4194284

Produttore

WIL

Potenza di uscita del motore (P2):

0 kW

Portata volumetrica (BEP):

3.82 m³/h

Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):

3642 kPa

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Corrente nominale:

4 A

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza pompa:

203 mm

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo HiMulti 3 3-45 P,G1,1x230V,800W