AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4145325 TMR32/8 - 4145325

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4145325 TMR32/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 7 m

  • Materiale dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox

  • Collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro collegamento lato pressione (mandata) - 1 1/4 pollici (32)

  • Materiali dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox 304 (1.4301)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482104744

Codice prodotto

WIL4145325

Cod. produttore

4145325

Produttore

WIL

Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):

7 m

Materiale dell\'alloggiamento motore:

Acciaio inox

Collegamento elettrico:

Cavo

Diametro collegamento lato pressione (mandata):

1 1/4 pollici (32)

Materiali dell\'alloggiamento motore:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Materiale alloggiamento della pompa:

PP (Polipropilene)

Classe di qualità alloggiamento pompa:

PP-GF

Corrente nominale:

1 A

Potenza di uscita del motore (P2):

370 kW

Portata volumetrica (BEP):

6.72 m³/h

Potenza motrice assorbita (P1):

450 kW

Dimensioni massime parti fisse:

2 mm

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Grado di protezione (IP):

IP68

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Pompa sommergibile per acque reflue Wilo Drain TMR 32/8,Rp11/4,1x230V,0.37kW