WILO ITALIA - WIL4144977 TWI5-SE-505EM - 4144977

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Frequenza - 50 Hz
Materiale girante - Acciaio inox
Corrente nominale - 6 A
Classe di isolamento secondo IEC - F
Confezione
1 PZ
EAN
4048482105956
Codice prodotto
WIL4144977
Cod. produttore
4144977
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Frequenza:
50 Hz
Materiale girante:
Acciaio inox
Corrente nominale:
6 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Velocità di rotazione:
2810 1/min
Grado di protezione (IP):
IP68


