AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4144941 TWI5-505EM-FS - 4144941

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4144941 TWI5-505EM-FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW

  • Collegamento elettrico - Cavo

  • Classe di qualità alloggiamento pompa - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Materiale alloggiamento della pompa - Acciaio inox

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482106564

Codice prodotto

WIL4144941

Cod. produttore

4144941

Produttore

WIL

Potenza di uscita del motore (P2):

0 kW

Collegamento elettrico:

Cavo

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Materiale alloggiamento della pompa:

Acciaio inox

Frequenza:

50 Hz

Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):

3772 kPa

Materiale girante:

Acciaio inox

Corrente nominale:

6 A

Portata volumetrica (BEP):

5.316 m³/h

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Velocità di rotazione:

2810 1/min

Grado di protezione (IP):

IP68

Pompa a motore sommerso Wilo Sub-TWI 5 505 FS,Rp11/4,1ph,0.9kW