WILO ITALIA - WIL4132760 STAR-Z NOVA - 4132760
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Nessuno
Collegamento elettrico - Terminali
Grado di protezione (IP) - IP42
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4048482094151
Codice prodotto
WIL4132760
Cod. produttore
4132760
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Nessuno
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP42
Frequenza:
50 Hz
Lunghezza di incasso:
84 mm
Corrente nominale:
0 A
Potenza motrice assorbita (P1):
5 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Velocità di rotazione:
3000 1/min