AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4090293 IP-Z 25/2 EM - 4090293

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4090293 IP-Z 25/2 EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica (BEP) - 1.931 m³/h

  • Doppia pompa - no

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW

  • Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 123.9 kPa

  • Materiale alloggiamento della pompa - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016322768753

Codice prodotto

WIL4090293

Cod. produttore

4090293

Produttore

WIL

Portata volumetrica (BEP):

1.931 m³/h

Doppia pompa:

no

Potenza di uscita del motore (P2):

0 kW

Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):

123.9 kPa

Materiale alloggiamento della pompa:

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

IP54

Frequenza:

50 Hz

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Acciaio inox 304L (1.4306)

Corrente nominale:

0 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Velocità di rotazione:

1365 1/min

Pompa speciale a motore ventilato Wilo IP-Z 25/2,Rp1,1x230V,60W Per il pompaggio di acqua potabile, nonché fredda e calda (secondo VDI 2035) in assenza di sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione