WILO ITALIA - WIL4081221 WJ 202X EM - 4081221
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Portata volumetrica (BEP) - 3 m³/h
Materiale alloggiamento della pompa - Acciaio inox
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 1739 kPa
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4016322698074
Codice prodotto
WIL4081221
Cod. produttore
4081221
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Portata volumetrica (BEP):
3 m³/h
Materiale alloggiamento della pompa:
Acciaio inox
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):
1739 kPa
Frequenza:
50 Hz
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Classe di isolamento secondo IEC:
B
Corrente nominale:
4 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Altezza pompa:
226 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min


