AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4058060 TMW32/11-10M

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4058060 TMW32/11-10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 10 m

  • Materiale dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox

  • Collegamento elettrico - Cavo

  • Materiali dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Materiale alloggiamento della pompa - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016322536475

Codice prodotto

WIL4058060

Cod. produttore

4058060

Produttore

WIL

Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):

10 m

Materiale dell\'alloggiamento motore:

Acciaio inox

Collegamento elettrico:

Cavo

Materiali dell\'alloggiamento motore:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Materiale alloggiamento della pompa:

PP (Polipropilene)

Classe di qualità alloggiamento pompa:

PP-GF

Corrente nominale:

3 A

Potenza di uscita del motore (P2):

550 kW

Potenza motrice assorbita (P1):

750 kW

Dimensioni massime parti fisse:

10 mm

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Grado di protezione (IP):

IP68

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Pompa sommergibile per acque reflue Wilo Drain TMW 32/11-10M,Rp11/4,1x230V,0.55kW