WILO ITALIA - WIL4058059 TMW32/8-10M - 4058059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 6 m
Materiale dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox
Collegamento elettrico - Cavo
Materiali dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale alloggiamento della pompa - PP (Polipropilene)
Confezione
1 PZ
EAN
4016322536468
Codice prodotto
WIL4058059
Cod. produttore
4058059
Produttore
WIL
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
6 m
Materiale dell\'alloggiamento motore:
Acciaio inox
Collegamento elettrico:
Cavo
Materiali dell\'alloggiamento motore:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale alloggiamento della pompa:
PP (Polipropilene)
Classe di qualità alloggiamento pompa:
PP-GF
Corrente nominale:
2 A
Potenza di uscita del motore (P2):
370 kW
Potenza motrice assorbita (P1):
450 kW
Dimensioni massime parti fisse:
10 mm
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Grado di protezione (IP):
IP68
Velocità di rotazione:
2900 1/min


