AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL4047573 STAR-Z 25/6-3 - 4047573

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL4047573 STAR-Z 25/6-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale alloggiamento della pompa - Bronzo

  • Portata volumetrica (BEP) - 1.095 m³/h

  • Doppia pompa - no

  • Regolazione velocità motore - Nessuno

  • Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 105.3 kPa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016322431244

Codice prodotto

WIL4047573

Cod. produttore

4047573

Produttore

WIL

Materiale alloggiamento della pompa:

Bronzo

Portata volumetrica (BEP):

1.095 m³/h

Doppia pompa:

no

Regolazione velocità motore:

Nessuno

Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):

105.3 kPa

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Bronzo (Rg 5)

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP44

Frequenza:

50 Hz

Lunghezza di incasso:

180 mm

Corrente nominale:

0 A

Potenza motrice assorbita (P1):

99 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Velocità di rotazione:

2700 1/min

Pompa di circolazione per acqua calda sanitaria, pompa con rotore bagnato con commutazione manuale a tre stadi delle velocità, per il montaggio sulle tubazioni. Motore autoprotetto. Corpo della pompa in bronzo, girante in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro, albero in ceramica con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di resina. Questa pompa di ricircolo è adatta solo per l'acqua potabile.