AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL3094006 REXA MINI3-V04.11/T06-540/O-5M - 3094006

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL3094006 REXA MINI3-V04.11/T06-540/O-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 10 m

  • Materiale dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox

  • Collegamento elettrico - Cavo di collegamento con spina

  • Materiali dell\'alloggiamento motore - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482948737

Codice prodotto

WIL3094006

Cod. produttore

3094006

Produttore

WIL

Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):

10 m

Materiale dell\'alloggiamento motore:

Acciaio inox

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Materiali dell\'alloggiamento motore:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Materiale alloggiamento della pompa:

Ghisa

Circuito della pompa:

Altri

Adatto per installazione a secco:

Con trituratore:

no

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Ghisa GG 20 (GJL-200)

Corrente nominale:

1 A

Potenza di uscita del motore (P2):

600 kW

Potenza motrice assorbita (P1):

830 kW

Dimensioni massime parti fisse:

40 mm

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Grado di protezione (IP):

IP68

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Altezza pompa:

416 mm

Pompa sommerg. acque cariche Wilo Rexa MINI3-V04.11/T06-540/O-5M, G11/2