WILO ITALIA - WIL3075656 MEDANA PE3-350EA - 3075656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pompe - 1
Adatto per irrorazione a spruzzo / irrigazione - no
Classe di qualità alloggiamento pompa - PP-GF
Materiale alloggiamento della pompa - PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4062679051994
Codice prodotto
WIL3075656
Cod. produttore
3075656
Produttore
WIL
Numero di pompe:
1
Adatto per irrorazione a spruzzo / irrigazione:
no
Classe di qualità alloggiamento pompa:
PP-GF
Materiale alloggiamento della pompa:
PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Frequenza:
50 Hz
Larghezza:
195 mm
Classe di isolamento secondo IEC:
B
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Grado di protezione pompa (IP):
IP44
Altezza:
173 mm
Lunghezza:
232 mm


