AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2552862 WS40D BASIC/MINI3 V04/M06-523

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2552862 WS40D BASIC/MINI3 V04/M06-523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con trituratore - no

  • Capacità del serbatoio - 400 l

  • Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 10 m

  • Classe di qualità alloggiamento pompa - Ghisa GG 20 (GJL-200)

  • Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062679025476

Codice prodotto

WIL2552862

Cod. produttore

2552862

Produttore

WIL

Con trituratore:

no

Capacità del serbatoio:

400 l

Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):

10 m

Classe di qualità alloggiamento pompa:

Ghisa GG 20 (GJL-200)

Materiale alloggiamento della pompa:

Ghisa

Potenza di uscita del motore (P2):

600 kW

Collegamento lato alimentazione:

Altri

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Frequenza:

50 Hz

Classe di qualità cassetta:

PE-40

Diametro collegamento lato pressione (mandata):

1 1/2 pollici (40)

Larghezza:

650 mm

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Profondità:

1000 mm

Corrente nominale:

4 A

Altezza:

1042 mm

Potenza motrice assorbita (P1):

930 kW

Grado di protezione (IP):

IP68

Dimensioni massime parti fisse:

40 mm

Diametro collegamento lato pressione (mandata):

40 mm

Pozzo con staz. pompaggio Wilo DrainLift WS 50E/UNI V05 1~, G2A, 550 W