WILO ITALIA - WIL2213940 ATMOS GIGA-B 100/305-22/4 - 2213940

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 22 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 40 A
Tipo di azionamento - Elettrico
Confezione
1 PZ
EAN
4062679166162
Codice prodotto
WIL2213940
Cod. produttore
2213940
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
22 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
40 A
Tipo di azionamento:
Elettrico
Grado di protezione (IP):
IP55
Velocità di rotazione:
1450 1/min
Altezza lato aspirazione:
250 mm
Lunghezza centro compressione / aspirazione:
140 mm
Lunghezza pompa:
1002 mm


