AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2213842 ATMOS GIGA-B 40/160-11/2

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2213842 ATMOS GIGA-B 40/160-11/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 11 kW

  • Frequenza - 50 Hz

  • Classe di isolamento secondo IEC - F

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di azionamento - Elettrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062679166407

Codice prodotto

WIL2213842

Cod. produttore

2213842

Produttore

WIL

Potenza di uscita del motore (P2):

11 kW

Frequenza:

50 Hz

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Corrente nominale:

20 A

Tipo di azionamento:

Elettrico

Grado di protezione (IP):

IP55

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Altezza lato aspirazione:

132 mm

Lunghezza centro compressione / aspirazione:

80 mm

Lunghezza pompa:

837 mm

Pompa monoblocco motore ventil. Wilo Atmos GIGA-B 40/160-11/2