AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2205867 YONOS GIGA2.0-D 40/1-21/2,2

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2205867 YONOS GIGA2.0-D 40/1-21/2,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa -

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4062679109961

Codice prodotto

WIL2205867

Cod. produttore

2205867

Produttore

WIL

Doppia pompa:

Potenza di uscita del motore (P2):

2 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

3 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Velocità di rotazione:

2960 1/min

Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2,DN 40,2.2kW