AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2191924 Stratos GIGA 100/2-22/11 - 2191924

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2191924 Stratos GIGA 100/2-22/11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 11 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482819730

Codice prodotto

WIL2191924

Cod. produttore

2191924

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Potenza di uscita del motore (P2):

11 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

20 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

500 mm

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Autoadescante:

no

Pompa sing. alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA 100/2-22/11,DN100,11kW