WILO ITALIA - WIL2175528 TOP-Z65/10 DM PN6/10 RG - 2175528

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Grado di protezione (IP) - IPX4D
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 2 A
Potenza motrice assorbita (P1) - 1050 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4048482742823
Codice prodotto
WIL2175528
Cod. produttore
2175528
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
2 A
Potenza motrice assorbita (P1):
1050 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
H
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa standard con rotore bagnato Wilo TOP-Z65/10, 3x400V, PN6/10, DN65, 700W Impianti di circolazione per acqua potabile nell'industria e nella tecnica edilizia.


