WILO ITALIA - WIL2175512 TOP-Z30/10 DM PN6/10 RG - 2175512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Grado di protezione (IP) - IPX4D
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 0 A
Potenza motrice assorbita (P1) - 310 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4048482742663
Codice prodotto
WIL2175512
Cod. produttore
2175512
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
0 A
Potenza motrice assorbita (P1):
310 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
H
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa standard con rotore bagnato Wilo TOP-Z30/10, 3x400V, PN6/10, G2, 180W


