AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2170248 STRATOS GIGA-D 100/1-33/6,0

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2170248 STRATOS GIGA-D 100/1-33/6,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa -

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 6 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 11 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482708768

Codice prodotto

WIL2170248

Cod. produttore

2170248

Produttore

WIL

Doppia pompa:

Potenza di uscita del motore (P2):

6 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

11 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

450 mm

Velocità di rotazione:

3800 1/min

Autoadescante:

no

Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA-D 100/1-33/6,0,DN100,6kW