AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2170230 STRATOS GIGA-D 50/1-14/0,8

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2170230 STRATOS GIGA-D 50/1-14/0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa -

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482708584

Codice prodotto

WIL2170230

Cod. produttore

2170230

Produttore

WIL

Doppia pompa:

Potenza di uscita del motore (P2):

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

1 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

280 mm

Velocità di rotazione:

2180 1/min

Autoadescante:

no

Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA-D 50/1-14/0,8,DN50,0.8kW