AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2170226 Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2170226 Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa -

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482708546

Codice prodotto

WIL2170226

Cod. produttore

2170226

Produttore

WIL

Doppia pompa:

Potenza di uscita del motore (P2):

1 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

2 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

280 mm

Velocità di rotazione:

4620 1/min

Autoadescante:

no

Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6,DN40,1.6kW