AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2170131 Stratos GIGA 80/1-16/2,3 - 2170131

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2170131 Stratos GIGA 80/1-16/2,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482750293

Codice prodotto

WIL2170131

Cod. produttore

2170131

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Potenza di uscita del motore (P2):

2 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

4 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

360 mm

Velocità di rotazione:

3100 1/min

Autoadescante:

no

Pompa sing. alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA 80/1-16/2,3,DN80,2.3kW