AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2164668 STRATOS MAXO-Z 25/0,5-12 PN10 - 2164668

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2164668 STRATOS MAXO-Z 25/0,5-12 PN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Regolazione velocità motore - Integrato

  • Grado di protezione (IP) - IPX4D

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482700106

Codice prodotto

WIL2164668

Cod. produttore

2164668

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Regolazione velocità motore:

Integrato

Grado di protezione (IP):

IPX4D

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

1 A

Indice di efficienza energetica (IEE):

0

Potenza motrice assorbita (P1):

295 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Wilo-Stratos MAXO-Z, concepito appositamente per le applicazioni per acqua potabile, offre le caratteristiche innovative di Wilo-Stratos MAXO integrate in un corpo in acciaio inossidabile. Questo materiale si contraddistingue dagli altri del settore delle pompe di ricircolo dell'acqua calda sanitaria in quanto duraturo e igienico.