WILO ITALIA - WIL2160672 ATMOS GIGA-B 100/390-45/4 - 2160672
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita del motore (P2) - 45 kW
Frequenza - 50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC - F
Corrente nominale - 83 A
Tipo di azionamento - Elettrico
Confezione
1 PZ
EAN
4048482630045
Codice prodotto
WIL2160672
Cod. produttore
2160672
Produttore
WIL
Potenza di uscita del motore (P2):
45 kW
Frequenza:
50 Hz
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Corrente nominale:
83 A
Tipo di azionamento:
Elettrico
Grado di protezione (IP):
IP55
Velocità di rotazione:
1450 1/min
Altezza lato aspirazione:
280 mm
Lunghezza centro compressione / aspirazione:
140 mm
Lunghezza pompa:
1159 mm