AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2159314 IL-E 40/170-5,5/2 - 2159314

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2159314 IL-E 40/170-5,5/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 5 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482663340

Codice prodotto

WIL2159314

Cod. produttore

2159314

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Potenza di uscita del motore (P2):

5 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

10 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

340 mm

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IL-E 40/170-5,5/2,DN40,5.5kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.