WILO ITALIA - WIL2158952 DP-E 65/120-3/2 - 2158952
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Potenza di uscita del motore (P2) - 3 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 9 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482649214
Codice prodotto
WIL2158952
Cod. produttore
2158952
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Potenza di uscita del motore (P2):
3 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
9 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
340 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min


