WILO ITALIA - WIL2158941 DP-E 40/115-0,55/2 - 2158941
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482602363
Codice prodotto
WIL2158941
Cod. produttore
2158941
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
1 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
250 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min


