WILO ITALIA - WIL2158830 IP-E 80/110-4/2 - 2158830
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Potenza di uscita del motore (P2) - 4 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482647326
Codice prodotto
WIL2158830
Cod. produttore
2158830
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Potenza di uscita del motore (P2):
4 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
10 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
360 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min


