AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2158816 IP-E 40/120-1,5/2 - 2158816

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2158816 IP-E 40/120-1,5/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482646688

Codice prodotto

WIL2158816

Cod. produttore

2158816

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Potenza di uscita del motore (P2):

1 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

5 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

320 mm

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IP-E 40/120-1,5/2,DN40,1.5kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.