AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2152931 IPL 32/135-1,5/2

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2152931 IPL 32/135-1,5/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50 Hz

  • Corrente nominale - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482598727

Codice prodotto

WIL2152931

Cod. produttore

2152931

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Potenza di uscita del motore (P2):

1 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

3 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

260 mm

Velocità di rotazione:

2900 1/min

Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 32/135-1,5/2,,3x400V,1.5kW