WILO ITALIA - WIL2152929 IPL 32/125-1,1/2 - 2152929

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482580913
Codice prodotto
WIL2152929
Cod. produttore
2152929
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Potenza di uscita del motore (P2):
1 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
2 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
260 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min


