AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2120944 DL 40/210-1,1/4 - 2120944

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2120944 DL 40/210-1,1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa -

  • Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Frequenza - 50 Hz

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482218151

Codice prodotto

WIL2120944

Cod. produttore

2120944

Produttore

WIL

Doppia pompa:

Potenza di uscita del motore (P2):

1 kW

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

2 A

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Lunghezza di incasso:

440 mm

Velocità di rotazione:

1450 1/min

Pompa doppia standard motore vent. Wilo DL 40/210-1,1/4,DN40,3x400V,1.1kW