WILO ITALIA - WIL2120673 YONOS MAXO-D 80/0,5-12 PN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Regolazione velocità motore - Integrato
Grado di protezione (IP) - IPX4D
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482408033
Codice prodotto
WIL2120673
Cod. produttore
2120673
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Regolazione velocità motore:
Integrato
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
6 A
Potenza motrice assorbita (P1):
1550 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F